品番 : EA949LM-84
品名 : M 8x 45mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
仕様
| サイズ | M8×45 | 入数(本) | 2 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| ピッチ | 1.25 | 頭対辺 | 13 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/29 22:33現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1245ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入
