品番 : EA949LN-104
品名 : M10x120mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
仕様
サイズ | M10×120 | 入数(本) | 2 |
---|---|---|---|
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ||
並目ねじ | |||
半ねじ | |||
ピッチ | 1.5 | 頭対辺 | 17 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/11 14:13現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1295ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※2本入