品番 : EA949LM-125
品名 : M12x110mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
仕様
サイズ | M12×110 | 入数(本) | 2 |
---|---|---|---|
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ||
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
ピッチ | 1.75 | 頭対辺 | 19 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/19 10:56現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1309ページ |
拡大
※2本入