詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949MJ-1015A

品名 : M10x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)

仕様

材質 ステンレス(SUS304CUN) ねじ規格 JIS B0205
強度クラス A2-100 引張強度 1000N/m㎡
並目ねじ
サイズ M10×15mm ピッチ 1.5
入数 4本
全ねじ
追加説明
カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/05/01 14:39現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 1260ページ
バリエーション一覧
EA949MJ-306 M 3x 6mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-308 M 3x 8mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-310 M 3x10mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-312 M 3x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-315 M 3x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-320 M 3x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本
EA949MJ-408 M 4x 8mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-410 M 4x10mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-412 M 4x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-415 M 4x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-416 M 4x16mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-420 M 4x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-510 M 5x10mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-512 M 5x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-515 M 5x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-516 M 5x16mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-520 M 5x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-525 M 5x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-612A M 6x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-615A M 6x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-620A M 6x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-625A M 6x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-630A M 6x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
EA949MJ-635A M 6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
EA949MJ-640A M 6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
EA949MJ-645A M 6x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
EA949MJ-650A M 6x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
EA949MJ-815A M 8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本)
EA949MJ-820A M 8x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本)
EA949MJ-825A M 8x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本)
EA949MJ-830A M 8x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本)
EA949MJ-835A M 8x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本)
EA949MJ-840A M 8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
EA949MJ-845A M 8x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
EA949MJ-850A M 8x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
EA949MJ-855A M 8x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-860A M 8x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-870A M 8x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-880A M 8x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-1015A M10x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
EA949MJ-1020A M10x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
EA949MJ-1025A M10x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
EA949MJ-1030A M10x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
EA949MJ-1035A M10x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
EA949MJ-1040A M10x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
EA949MJ-1045A M10x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-1050A M10x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-1055A M10x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-1060A M10x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-1070A M10x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-1080A M10x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-1225A M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-1230A M12x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-1235A M12x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-1240A M12x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-1245A M12x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-1250A M12x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-1255A M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本)
EA949MJ-1260A M12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本)
EA949MJ-1270A M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本)
EA949MJ-1280A M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本)
EA949MJ-1630A M16x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-1635A M16x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-1640A M16x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-1645A M16x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-1650A M16x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-1655A M16x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
EA949MJ-1660A M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
ウェブカタログ画像
※品番により、ねじ仕様・サイズ・入数が異なります。
  • ※品番により、ねじ仕様・サイズ・入数が異なります。
  • ※品番により、サイズ・入数が異なります。
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top