品番 : EA949MJ-640A
品名 : M 6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304CUN) | ねじ規格 | JIS B0205 |
---|---|---|---|
強度クラス | A2-100 | 引張強度 | 1000N/m㎡ |
並目ねじ | |||
サイズ | M6×40 | ピッチ | 1 |
入数 | 4本 | ||
半ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/08 19:25現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1325ページ |
拡大
※品番により、ねじ仕様・サイズ・入数が異なります。