品番 : EA949MJ-308
品名 : M 3x 8mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304CUN) | ねじ規格 | JIS B0205 |
|---|---|---|---|
| 強度クラス | A2-100 | 引張強度 | 1000N/m㎡ |
| サイズ | M3×8 | ピッチ | 0.5 |
| 入数 | 8 | ||
| 全ねじ | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/27 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1260ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により、ねじ仕様・サイズ・入数が異なります。
