品番 : EA949MJ-830A
品名 : M 8x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304CUN) | ねじ規格 | JIS B0205 |
---|---|---|---|
ねじ精度 | 6g | 強度クラス | A2-100 |
引張強度 | 1000N/m㎡ | 耐力 | 800N/m㎡ |
表面処理 | なし | 時効処理 | あり |
サイズ | M8×30mm | ピッチ | 1.25mm |
頭部径 | 13mm | 頭部高さ | 8mm |
六角穴対辺 | 6mm | 六角穴対角 | 6.863mm |
六角穴深さ | 4mm | 入数 | 6本 |
全ねじ | |||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/08 01:24現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1325ページ |
拡大
※品番により、ねじ仕様・サイズ・入数が異なります。