品番 : EA949MJ-320
品名 : M 3x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本
仕様
材質 | ステンレス(SUS304CUN) | ねじ規格 | JIS B0205 |
---|---|---|---|
強度クラス | A2-100 | 引張強度 | 1000N/m㎡ |
サイズ | M3×20 | ピッチ | 0.5 |
入数 | 8 | ||
全ねじ | |||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/07/17 04:56現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1311ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番により、ねじ仕様・サイズ・入数が異なります。