品番 : EA949MJ-1020A
品名 : M10x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304CUN) | ねじ規格 | JIS B0205 |
|---|---|---|---|
| ねじ精度 | 6g | 強度クラス | A2-100 |
| 引張強度 | 1000N/m㎡ | 耐力 | 800N/m㎡ |
| 表面処理 | なし | 時効処理 | あり |
| サイズ | M10×20mm | ピッチ | 1.5mm |
| 頭部径 | 16mm | 頭部高さ | 10mm |
| 六角穴対辺 | 8mm | 六角穴対角 | 9.149mm |
| 六角穴深さ | 5mm | 入数 | 4本 |
| 全ねじ | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/26 00:19現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1260ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により、ねじ仕様・サイズ・入数が異なります。
