品番 : EA949MK-1015
品名 : M10x15mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/1本)
仕様
サイズ | M10×15 | 仕様 | 全ねじ |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.5 | 入数 | 1 |
材質 | ステンレス(SUS XM-7/SUS304)(SSブラックメッキ) | ||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2025/08/11 14:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1312ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)