品番 : EA949MK-510A
品名 : M5 x10mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本)
仕様
| サイズ | M5×10 | 仕様 | 全ねじ | 
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.8 | 入数 | 12 | 
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7/SUS304)(SSブラックメッキ) | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|---|
| アイコン | 
| カタログ価格 | 
                                         320 円(税抜)/ 352 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 19 (2025/11/04 22:22現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1312ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            