詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949MK-1220

品名 : M12x20mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/1本)

仕様

サイズ M12×20 仕様 全ねじ
ピッチ 1.75 入数 1
材質 ステンレス(SUS XM-7/SUS304)(SSブラックメッキ)
並目ねじ
追加説明
アイコン
カタログ価格

475 (税抜)/ 523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2025/08/11 14:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1312ページ
バリエーション一覧
EA949MK-305A M3 x 5mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本)
EA949MK-306A M3 x 6mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/16本)
EA949MK-308A M3 x 8mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/16本)
EA949MK-310A M3 x10mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/16本)
EA949MK-312A M3 x12mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/16本)
EA949MK-315A M3 x15mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本)
EA949MK-318A M3 x18mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本)
EA949MK-320A M3 x20mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本)
EA949MK-325A M3 x25mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本)
EA949MK-330A M3 x30mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 8本)
EA949MK-335A M3 x35mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 8本)
EA949MK-340A M3 x40mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本)
EA949MK-345A M3 x45mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本)
EA949MK-350A M3 x50mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本)
EA949MK-405A M4 x 5mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 8本)
EA949MK-406A M4 x 6mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本)
EA949MK-408A M4 x 8mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本)
EA949MK-410A M4 x10mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本)
EA949MK-412A M4 x12mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本)
EA949MK-415A M4 x15mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本)
EA949MK-418A M4 x18mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本)
EA949MK-420A M4 x20mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本)
EA949MK-425A M4 x25mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/10本)
EA949MK-430A M4 x30mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 8本)
EA949MK-435A M4 x35mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 8本)
EA949MK-440A M4 x40mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 6本)
EA949MK-445A M4 x45mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本)
EA949MK-450A M4 x50mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本)
EA949MK-506A M5 x 6mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 8本)
EA949MK-508A M5 x 8mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本)
EA949MK-510A M5 x10mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本)
EA949MK-512A M5 x12mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本)
EA949MK-515A M5 x15mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本)
EA949MK-518A M5 x18mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本)
EA949MK-520A M5 x20mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本)
EA949MK-525A M5 x25mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/10本)
EA949MK-530A M5 x30mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 8本)
EA949MK-535A M5 x35mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 6本)
EA949MK-540A M5 x40mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 6本)
EA949MK-545A M5 x45mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 6本)
EA949MK-550A M5 x50mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 6本)
EA949MK-608A M6 x 8mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 8本)
EA949MK-610A M6 x10mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 8本)
EA949MK-612A M6 x12mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 8本)
EA949MK-615A M6 x15mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 8本)
EA949MK-618A M6 x18mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 8本)
EA949MK-620A M6 x20mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 8本)
EA949MK-625A M6 x25mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 6本)
EA949MK-630A M6 x30mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 6本)
EA949MK-635A M6 x35mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本)
EA949MK-640A M6 x40mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本)
EA949MK-645A M6 x45mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本)
EA949MK-650A M6 x50mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本)
EA949MK-810A M8 x10mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本)
EA949MK-812A M8 x12mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本)
EA949MK-815A M8 x15mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本)
EA949MK-818A M8 x18mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本)
EA949MK-820A M8 x20mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 2本)
EA949MK-825A M8 x25mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 2本)
EA949MK-830A M8 x30mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 2本)
EA949MK-835A M8 x35mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 2本)
EA949MK-840A M8 x40mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 2本)
EA949MK-845A M8 x45mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 2本)
EA949MK-850A M8 x50mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 2本)
EA949MK-1015 M10x15mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/1本)
EA949MK-1020 M10x20mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/1本)
EA949MK-1025 M10x25mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/1本)
EA949MK-1030 M10x30mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/1本)
EA949MK-1035 M10x35mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/1本)
EA949MK-1040 M10x40mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/1本)
EA949MK-1045 M10x45mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/1本)
EA949MK-1050 M10x50mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/1本)
EA949MK-1220 M12x20mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/1本)
EA949MK-1225 M12x25mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/1本)
EA949MK-1230 M12x30mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/1本)
EA949MK-1235 M12x35mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/1本)
EA949MK-1240 M12x40mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/1本)
EA949MK-1245 M12x45mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/1本)
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top