品番 : EA949MK-620A
品名 : M6 x20mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 8本)
仕様
サイズ | M6×20 | 仕様 | 全ねじ |
---|---|---|---|
ピッチ | 1 | 入数 | 8 |
材質 | ステンレス(SUS XM-7/SUS304)(SSブラックメッキ) | ||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 40 (2025/08/11 14:09現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1312ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)