品番 : EA949MK-508A
品名 : M5 x 8mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本)
仕様
サイズ | M5×8 | 仕様 | 全ねじ |
---|---|---|---|
ピッチ | 0.8 | 入数 | 12 |
材質 | ステンレス(SUS XM-7/SUS304)(SSブラックメッキ) | ||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/09/26 02:49現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1312ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)