品番 : EA949MK-550A
品名 : M5 x50mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 6本)
仕様
サイズ | M5×50 | 仕様 | 半ねじ |
---|---|---|---|
ピッチ | 0.8 | 入数 | 6 |
材質 | ステンレス(SUS XM-7/SUS304)(SSブラックメッキ) | ||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 111 (2025/06/18 03:41現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1312ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)