品番 : EA949NJ-415A
品名 : M4 x15mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
仕様
サイズ | M4×15 | 入数 | 8 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS XM-7) | ||
全ねじ | |||
(+)小皿頭 | |||
並目ねじ | |||
ピッチ | 0.7 | 小頭の径 | 6mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/05/10 06:39現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1323ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数8本