品番 : EA949NJ-535A
品名 : M5 x35mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
仕様
サイズ | M5×35 | 入数 | 2 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS XM-7) | ||
全ねじ | |||
(+)小皿頭 | |||
並目ねじ | |||
ピッチ | 0.8 | 小頭の径 | 8mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/05/20 05:38現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1340ページ |
拡大
入数2本