品番 : EA949NJ-635A
品名 : M6 x35mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
仕様
サイズ | M6×35 | 入数 | 1 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS XM-7) | ||
全ねじ | |||
(+)小皿頭 | |||
並目ねじ | |||
ピッチ | 1 | 小頭の径 | 10mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 48 (2024/05/12 12:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1340ページ |
拡大