品番 : EA949NJ-425A
品名 : M4 x25mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
仕様
サイズ | M4×25 | 入数 | 6 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS XM-7) | ||
全ねじ | |||
(+)小皿頭 | |||
並目ねじ | |||
ピッチ | 0.7 | 小頭の径 | 6mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
205 円(税抜)/ 226 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/06/18 03:39現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1323ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数6本