品番 : EA949NJ-510A
品名 : M5 x10mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
仕様
サイズ | M5×10 | 入数 | 4 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS XM-7) | ||
全ねじ | |||
(+)小皿頭 | |||
並目ねじ | |||
ピッチ | 0.8 | 小頭の径 | 8mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2025/07/13 10:13現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1323ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数4本