品番 : EA949NJ-515A
品名 : M5 x15mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
仕様
| サイズ | M5×15 | 入数 | 4 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7) | ||
| 全ねじ | |||
| (+)小皿頭 | |||
| 並目ねじ | |||
| ピッチ | 0.8 | 小頭の径 | 8mm |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 74 (2026/04/02 05:40現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1272ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数4本
