品番 : EA949S-16
品名 : M16/P 1.5 六角ナット 1種(細目/ステンレス/1個)
仕様
| サイズ | M16 | 入数 | 1 | 
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUSXM7) | ピッチ | 1.5 | 
| 六角対辺(mm) | 24 | ||
| 細目ねじ | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         320 円(税抜)/ 352 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 12 (2025/11/04 22:25現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1303ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            