品番 : EA949S-4
品名 : M 4/P 0.5 六角ナット 1種(細目/ステンレス/6個)
仕様
| サイズ | M4 | 入数 | 6 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUSXM7) | ピッチ | 0.5 |
| 六角対辺(mm) | 7 | ||
| 細目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/29 22:29現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※6個入
