品番 : EA949S-5
品名 : M 5/P 0.5 六角ナット 1種(細目/ステンレス/4個)
仕様
| サイズ | M5 | 入数 | 4 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUSXM7) | ピッチ | 0.5 |
| 六角対辺(mm) | 8 | ||
| 細目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/06/29 23:26現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※4個入
