品番 : EA949S-30
品名 : M30/P 2.0 六角ナット 1種(細目/ステンレス/1個)
仕様
サイズ | M30 | 入数 | 1 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUSXM7) | ピッチ | 2 |
六角対辺(mm) | 46 | ||
細目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/09/26 02:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1303ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)