品番 : EA949S-8
品名 : M 8/P 1.0 六角ナット 1種(細目/ステンレス/2個)
仕様
| サイズ | M8 | 入数 | 2 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUSXM7) | ピッチ | 1 |
| 六角対辺(mm) | 13 | ||
| 細目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/05 04:53現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入
