品番 : EA949S-6
品名 : M 6/P0.75 六角ナット 1種(細目/ステンレス/4個)
仕様
| サイズ | M6 | 入数 | 4 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUSXM7) | ピッチ | 0.75 |
| 六角対辺(mm) | 10 | ||
| 細目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/29 22:30現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※4個入
