品番 : EA949WF-18
品名 : M18 平ワッシャー (10個)
仕様
| 呼び | M18 | サイズ(内径×外径×厚み) | 19×36×2.6mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 入数 | 10枚 |
| 平ワッシャー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/24 18:00現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1256ページ | ||||
