品番 : EA949WF-4A
品名 : M 4 平ワッシャー (250個)
                                        カタログ訂正
                                        
                                    
                                    
                                
                                
                            24/11/27 ●内径…(誤)4mm (正)4.5mm (No.55、No.56 1115)
仕様
| 呼び | M4 | サイズ(内径×外径×厚み) | 4.5×16×1.0mm | 
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 入数 | 250枚 | 
| 平ワッシャー | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         495 円(税抜)/ 545 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 37 (2025/11/04 22:37現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 250 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1307ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA949WF-62 : M 4 平ワッシャ-(4x16x1.0/三価クロ/黒/250枚) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                入数:250枚
                            
                                    
                                    
                        
                        
                            