品番 : EA949WF-20
品名 : M20 平ワッシャー (10個)
仕様
| 呼び | M20 | サイズ(内径×外径×厚み) | 21×40×3.2mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 入数 | 10枚 |
| 平ワッシャー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/22 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1256ページ | ||||
