品番 : EA949WF-4
品名 : M 4 平ワッシャー (280個)
仕様
| 呼び | M4 | サイズ(内径×外径×厚み) | 4.5×10×0.8mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 入数 | 280枚 |
| 平ワッシャー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/24 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 280 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1256ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA949WF-62 : M 4 平ワッシャ-(4x16x1.0/三価クロ/黒/250枚) |
