品番 : EA949WF-8
品名 : M 8 平ワッシャー (50個)
仕様
| 呼び | M8 | サイズ(内径×外径×厚み) | 8.5×18×1.6mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 入数 | 50枚 |
| 平ワッシャー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/08/14 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1256ページ | ||||
