品番 : EA949WF-5
品名 : M 5 平ワッシャー (200個)
仕様
| 呼び | M5 | サイズ(内径×外径×厚み) | 5.5×12×0.8mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 入数 | 200枚 |
| 平ワッシャー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/08/14 12:06現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1256ページ | ||||
