品番 : EA95-1
品名 : 特定自主検査測定機器セット
建設機械向けの特定自主検査セット
労働安全衛生法に基づく特定自主検査に必要なアイテムをまとめたESCOオリジナルセット品
労働安全衛生法に基づく特定自主検査に必要なアイテムをまとめたESCOオリジナルセット品
仕様
| <セット内容> ・0~7MPa ディーゼルエンジン用コンプレッションゲージ ・0~60MPa ディーゼルエンジン用ノズルテスター ・6.0~99999.9rpm デジタル回転計 ・デジタル回転計用延長光電プローブ ・9本組シクネスゲージ ・150mm デプスゲージ ・70MPa 高圧用油圧計 ・デジタルマルチメーター ・420ml 探傷スプレー(ミクロチェック洗浄液) ・420ml 探傷スプレー(ミクロチェック浸透液) ・420ml 探傷スプレー(ミクロチェック現像液) ・導電性トレー(384x236x 24mm) ・マグネットホルダー ・A4/S型 クリアーブック ・特定自主検査計測機器シール(5枚) ・ナイロン製小物袋、収納バッグ、アルミケース付き |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320,000 円(税抜)/ 352,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/20 15:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
