品番 : EA951CJ-2
品名 : 64x 42mm シルバー丁番(スチール製/2個)
仕様
| 材質 | スチール(シルバーメラミン焼付) | ||
|---|---|---|---|
| 木ねじ付 | |||
| サイズ(mm) | A:64、B:42、G:25 | 穴数 | 6 |
| 穴径 | 4.6mm | 入数 | 2枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/28 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1339ページ | ||||
