品番 : EA951CJ-202
品名 : 64x 42mm カラー丁番(スチール製/2個)
仕様
| 長さ×幅×厚み | 64×42×1.4mm(A×B×C) | 穴径 | 4.6mm |
|---|---|---|---|
| 穴数 | 6 | 材質 | スチール |
| 仕上げ | ブラウン色メラミン焼付塗装 | 付属品 | 取付用木ネジ |
| 入数 | 2枚入 | ||
| 丈夫な厚口タイプ | |||
| 木製品にあうブラウン色 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/03/28 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1339ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。