品番 : EA951CJ-4
品名 : 89x 56mm シルバー丁番(スチール製/2個)
仕様
| 材質 | スチール(シルバーメラミン焼付塗装) | サイズ | 89×56mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.7mm | 穴ピッチ | 34mm |
| 穴径 | 5.3mm | 穴数 | 6 |
| カラー | シルバー | 付属品 | 取付用木ねじ |
| 入数 | 2枚 | ||
| 光沢ある高温3層焼き付け 〈一層目〉デュラポン下地塗料を焼き付け 〈二層目〉メラミン合成樹脂塗料を焼き付け 〈三層目〉クリアーラッカーを焼き付け |
|||
| 機械的強度が優れた鋼板使用 | |||
| 完全な防錆処理 | |||
| 丈夫な厚口タイプ | |||
| 浴室やトイレなどの湿気のある場所に取り付けても変色したり錆びたりせず、いつまでも優れた機能性と装飾性を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/21 21:25現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1339ページ | ||||

※画像は代表画像です