詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CJ-76

品名 : 76x 49mm シルバー丁番(スチール製/10個)

仕様

材質 スチール(シルバーメラミン焼付塗装) サイズ 76×49mm
厚み 1.5mm 穴ピッチ 29mm
穴径 5.0mm 穴数 6
カラー シルバー 付属品 取付用木ねじ
入数 10枚
光沢ある高温3層焼き付け
〈一層目〉デュラポン下地塗料を焼き付け
〈二層目〉メラミン合成樹脂塗料を焼き付け
〈三層目〉クリアーラッカーを焼き付け
機械的強度が優れた鋼板使用
完全な防錆処理
丈夫な厚口タイプ
浴室やトイレなどの湿気のある場所に取り付けても変色したり錆びたりせず、いつまでも優れた機能性と装飾性を発揮します。
追加説明
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 05:10現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1339ページ
バリエーション一覧
EA951CJ-1 51x 38mm シルバー丁番(スチール製/2個)
EA951CJ-2 64x 42mm シルバー丁番(スチール製/2個)
EA951CJ-3 76x 49mm シルバー丁番(スチール製/2個)
EA951CJ-4 89x 56mm シルバー丁番(スチール製/2個)
EA951CJ-5 102x 70mm シルバー丁番(スチール製/2個)
EA951CJ-51 51x 38mm シルバー丁番(スチール製/10個)
EA951CJ-64 64x 42mm シルバー丁番(スチール製/10個)
EA951CJ-76 76x 49mm シルバー丁番(スチール製/10個)
EA951CJ-89 89x 56mm シルバー丁番(スチール製/10個)
EA951CJ-102 102x 70mm シルバー丁番(スチール製/10個)
EA951CJ-201 51x 38mm カラー丁番(スチール製/2個)
EA951CJ-202 64x 42mm カラー丁番(スチール製/2個)
EA951CJ-203 76x 49mm カラー丁番(スチール製/2個)
EA951CJ-204 89x 56mm カラー丁番(スチール製/2個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:76mm  B:49mm\nC:1.5mm  H:29mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top