品番 : EA951CJ-89
品名 : 89x 56mm シルバー丁番(スチール製/10個)
仕様
| 材質 | スチール(シルバーメラミン焼付) | ||
|---|---|---|---|
| 木ねじ付 | |||
| サイズ(mm) | A:89、B:56、G:34 | 穴数 | 6 |
| 穴径 | 5.3mm | 入数 | 10枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/28 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1339ページ | ||||
