品番 : EA951CJ-203
品名 : 76x 49mm カラー丁番(スチール製/2個)
仕様
| 長さ×幅×厚み | 76×49×1.5mm(A×B×C) | 穴径 | 5.0mm |
|---|---|---|---|
| 穴数 | 6 | 材質 | スチール |
| 仕上げ | ブラウン色メラミン焼付塗装 | 付属品 | 取付用木ネジ |
| 入数 | 2枚入 | ||
| 丈夫な厚口タイプ | |||
| 木製品にあうブラウン色 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/03/28 08:58現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1339ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。