詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EE-206

品名 : 60x 60x40mm ワイドアングル(スチール製)

仕様

用途 補強用、転落防止、棚受、ブラケットなど 材質 スチール(ユニクロメッキ)
長さ×長さ 60×60mm 40mm
厚み 3.2mm 穴数 6
穴径 4.8mm 穴形状 片面皿穴
等辺タイプの幅広アングル
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

165 (税抜)/ 182 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/09/17 23:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1332ページ
バリエーション一覧
EA951EE-204 40x 40x30mm ワイドアングル(スチール製)
EA951EE-206 60x 60x40mm ワイドアングル(スチール製)
EA951EE-207 75x 75x50mm ワイドアングル(スチール製)
EA951EE-209 90x 90x60mm ワイドアングル(スチール製)
EA951EE-212 120x120x60mm ワイドアングル(スチール製)
EA951EE-215 150x150x60mm ワイドアングル(スチール製)
EA951EE-218 180x180x60mm ワイドアングル(スチール製)
EA951EE-220 200x200x60mm ワイドアングル(スチール製)
EA951EE-225 250x250x70mm ワイドアングル(スチール製)
EA951EE-230 300x300x70mm ワイドアングル(スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:60mm  B:60mm  C:40mm
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top