品番 : EA951EE-209
品名 : 90x 90x60mm ワイドアングル(スチール製)
仕様
| 用途 | 補強用、転落防止、棚受、ブラケットなど | 材質 | スチール(ユニクロメッキ) |
|---|---|---|---|
| 長さ×長さ | 90×90mm | 幅 | 60mm |
| 厚み | 3.2mm | 穴数 | 6 |
| 穴径 | 5mm | 穴形状 | 片面皿穴 |
| 等辺タイプの幅広アングル | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/09/18 01:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
