品番 : EA951EE-230
品名 : 300x300x70mm ワイドアングル(スチール製)
仕様
| 用途 | 補強用、転落防止、棚受、ブラケットなど | 材質 | スチール(ユニクロメッキ) |
|---|---|---|---|
| 長さ×長さ | 300×300mm | 幅 | 70mm |
| 厚み | 4.5mm | 穴数 | ビス穴:12(両面皿穴) 長穴:4 |
| ビス穴径 | 5mm | 長穴サイズ | 11×23mm |
| 等辺タイプの幅広アングル | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/17 23:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※長穴4個付き