詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EE-218

品名 : 180x180x60mm ワイドアングル(スチール製)

仕様

材質 スチール 仕上げ ユニクロメッキ
穴数 10 穴径 5mm
サイズ 180(A・B)×60(C)×4.5(厚み)mm
等辺タイプの幅広アングル
穴形状 両面皿穴
穴数は丸穴の個数です。
用途 補強用、転落防止、棚受、ブラケットなど
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

875 (税抜)/ 963 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/04/06 01:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1332ページ
バリエーション一覧
EA951EE-204 40x 40x30mm ワイドアングル(スチール製)
EA951EE-206 60x 60x40mm ワイドアングル(スチール製)
EA951EE-207 75x 75x50mm ワイドアングル(スチール製)
EA951EE-209 90x 90x60mm ワイドアングル(スチール製)
EA951EE-212 120x120x60mm ワイドアングル(スチール製)
EA951EE-215 150x150x60mm ワイドアングル(スチール製)
EA951EE-218 180x180x60mm ワイドアングル(スチール製)
EA951EE-220 200x200x60mm ワイドアングル(スチール製)
EA951EE-225 250x250x70mm ワイドアングル(スチール製)
EA951EE-230 300x300x70mm ワイドアングル(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top