品番 : EA951EE-212
品名 : 120x120x60mm ワイドアングル(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール | 仕上げ | ユニクロメッキ |
|---|---|---|---|
| 穴数 | 10 | 穴径 | 5mm |
| サイズ | 120(A・B)×60(C)×4.5(厚み)mm | ||
| 等辺タイプの幅広アングル | |||
| 穴形状 | 両面皿穴 | ||
| 穴数は丸穴の個数です。 | |||
| 用途 | 補強用、転落防止、棚受、ブラケットなど | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/04/06 00:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
