品番 : EA951EE-207
品名 : 75x 75x50mm ワイドアングル(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール | 仕上げ | ユニクロメッキ |
|---|---|---|---|
| 穴数 | 6 | 穴径 | 4.8mm |
| サイズ | 75(A・B)×50(C)×3.2(厚み)mm | ||
| 等辺タイプの幅広アングル | |||
| 穴形状 | 片面皿穴 | ||
| 穴数は丸穴の個数です。 | |||
| 用途 | 補強用、転落防止、棚受、ブラケットなど | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/04/06 00:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
