品番 : EA951FA-18
品名 : ドアストッパー(マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ノムラテック | 型番 | N-1137 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | ベースサイズ:38×28 パイプ長:約170 パイプ径:φ13 |
対応範囲 | 90mmまで |
材質 | 本体:スチール パイプ:ステンレス キャップ:合成ゴム |
重量 | 約200g |
付属品 | スペアゴム | ||
強力マグネット付 | |||
強力マグネットとミクロ吸着シートでガッチリと固定します。 | |||
強力磁石で鉄製ドア、木製ドア、アルミドアにも鉄板(粘着テープ付)でOK。 | |||
ワンタッチでストップ、解除 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 09:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1397ページ |
代替品
|