品番 : EA951FA-19
品名 : ドアストッパー(マグネット付)
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
仕様
メーカー | ノムラテック | 型番 | N-1135 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | ベースサイズ:φ64×50 パイプ長:約250 パイプ径:φ15 |
対応範囲 | 190mmまで |
材質 | ステンレス、スチール、エラストマー樹脂 | 重量 | 約360g |
強力マグネット付 | |||
強力マグネットとミクロ吸着シートでガッチリと固定します。 | |||
段差のあるドアにも使用できます。 | |||
ワンタッチでストップ、解除 | |||
強力磁石で鉄製ドア、木製ドア、アルミドアにも鉄板(粘着テープ付)でOK。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 22:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1397ページ |