詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952SF-11

品名 : 2.5x0.2 / 4.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

仕様

材質 SUS304 巻方向 右巻き
許容荷重 0.83N 許容荷重時高さ 1.92mm
線径 φ0.2mm 外径 φ2.5mm
高さ 4.5mm ばね定数 0.324N/mm
密着高さ 1.3mm 端末形状 クローズドエンド
研削処理 無し 入数 5個
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

520 (税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/10/31 21:04現在)

商品入数 5 販売単位 CS
カタログページ 1359ページ
バリエーション一覧
EA952SF-1 2.0x0.2 / 6.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-2 2.0x0.2 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-3 2.0x0.23/ 5.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-4 2.0x0.23/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-11 2.5x0.2 / 4.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-12 2.5x0.2 / 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-13 2.5x0.2 / 8.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-14 2.5x0.23/ 4.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-15 2.5x0.23/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-16 2.5x0.26/ 9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-17 2.5x0.26/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-21 3.0x0.2 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-22 3.0x0.23/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-23 3.0x0.23/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-24 3.0x0.29/ 9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-25 3.0x0.32/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-26 3.0x0.35/ 9.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-31 3.5x0.2 / 15.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-32 3.5x0.23/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-33 3.5x0.26/ 5.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-34 3.5x0.26/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-35 3.5x0.26/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-36 3.5x0.26/ 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-37 3.5x0.29/ 6.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-38 3.5x0.29/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-39 3.5x0.4 / 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-41 4.0x0.23/ 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-42 4.0x0.26/ 15.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-43 4.0x0.29/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-44 4.0x0.29/ 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-46 4.0x0.32/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-47 4.0x0.35/ 6.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-48 4.0x0.35/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-49 4.0x0.45/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-50 4.0x0.5 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-51 4.0x0.5 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-61 4.5x0.29/ 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-62 4.5x0.32/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-63 4.5x0.32/ 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-64 4.5x0.35/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-65 4.5x0.35/ 18.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-66 4.5x0.4 / 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-67 4.5x0.4 / 14.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-68 4.5x0.55/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-69 4.5x0.6 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-71 5.0x0.26/ 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-72 5.0x0.29/ 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-73 5.0x0.32/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-74 5.0x0.32/ 30.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-75 5.0x0.35/ 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-76 5.0x0.4 / 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-77 5.0x0.4 / 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-78 5.0x0.45/ 8.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-79 5.0x0.45/ 14.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-80 5.0x0.5 / 7.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-81 5.0x0.5 / 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-82 5.0x0.65/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-83 5.0x0.7 / 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-91 5.5x0.32/ 21.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-92 5.5x0.4 / 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-93 5.5x0.4 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-94 5.5x0.45/ 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-95 5.5x0.45/ 21.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-96 5.5x0.55/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-97 5.5x0.55/ 14.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-101 6.0x0.35/ 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-102 6.0x0.45/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-103 6.0x0.5 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-104 6.0x0.5 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-105 6.0x0.6 / 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-106 6.0x0.6 / 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-107 6.0x0.65/ 29.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-108 6.0x0.8 / 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-111 6.5x0.4 / 22.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-112 6.5x0.45/ 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-113 6.5x0.5 / 18.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-114 6.5x0.5 / 29.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-115 6.5x0.55/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-116 6.5x0.55/ 22.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-117 6.5x0.65/ 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-118 6.5x0.65/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-119 6.5x0.7 / 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-120 6.5x0.7 / 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-121 6.5x0.7 / 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-122 6.5x0.9 / 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-131 7.0x0.6 / 14.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-132 7.0x0.6 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-133 7.0x1.0 / 18.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-141 7.5x0.45/ 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-142 7.5x0.55/ 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-143 7.5x0.55/ 33.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-144 7.5x0.6 / 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-145 7.5x0.6 / 29.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-146 7.5x0.65/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-147 7.5x0.65/ 24.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-148 7.5x0.7 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-149 7.5x0.7 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-150 7.5x0.8 / 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-151 7.5x0.8 / 34.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-161 8.0x0.5 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-162 8.0x0.65/ 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-163 8.0x0.65/ 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-164 8.0x0.8 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-165 8.0x1.2 / 22.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-171 8.5x0.55/ 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-172 8.5x0.7 / 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-173 8.5x0.7 / 34.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-174 8.5x0.9 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-175 8.5x0.9 / 21.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-176 8.5x0.9 / 38.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-181 9.0x0.6 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-182 9.0x0.8 / 9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-183 9.0x0.8 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-184 9.0x1.0 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-185 9.0x1.0 / 21.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-186 9.0x1.0 / 39.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-187 9.0x1.4 / 25.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-191 9.5x0.65/ 27.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-201 10.0x0.8 / 21.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-202 10.0x0.8 / 38.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-203 10.0x0.9 / 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-204 10.0x0.9 / 31.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-205 10.0x1.2 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-206 10.0x1.2 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-207 10.0x1.2 / 41.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-208 10.0x1.6 / 28.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top