品番 : EA952SF-43
品名 : 4.0x0.29/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
仕様
| 材質 | SUS304 | 巻方向 | 右巻き | 
|---|---|---|---|
| 許容荷重 | 1.57N | 許容荷重時高さ | 3.85mm | 
| 線径 | φ0.29mm | 外径 | φ4mm | 
| 高さ | 10mm | ばね定数 | 0.255N/mm | 
| 密着高さ | 2.3mm | 端末形状 | クローズドエンド | 
| 研削処理 | 無し | 入数 | 5個 | 
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 520 円(税抜)/ 572 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 7 (2025/10/31 21:50現在) | ||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1359ページ | ||||
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            